Beli Mata Bor Pagoda Bosch di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS CobaltDeskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
- BOSCH Tile Drill Bit CYL-9 (Mata Bor Keramik)Deskripsi:Mata bor ubin keramik CYL-9. Sesuai untuk semua ubin densitas lembut hingga medium, porselen, keramik dan kaca tidak dikeraskanWarna mata bor: putihCatatan: Gunakan dengan kecepatan rendah dan tanpa benturan/ impak. Tidak memerlukan pendinginanatribut:
- Cutter Type: Two cutters
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-GDeskripsi:Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
- Sherwood 14-Step Sheet Metal Step DrillDeskripsi:Sherwood 14-Step Sheet Metal Step Drill withatribut:
- Maximum Material Thickness: 3 mm
- Range: 4 to 30 mm
- monotaro Set Mata Bor Titanium Coatedatribut:
- Material: High speed steel (HSS)
- Helix Angle: standard
- Surface Treatment: TiN coating
- Drill Thinning Shape: X-type thinning (Φ3mm or more)
- Tip Angle (°): 118
- BOSCH Vacuum Hoses for Dust ExtractorsDeskripsi:- Selang untuk ekstraktor debu Bosch.- Adaptor 1 609 390 474 dibutuhkan untuk PAS 850.Cocok untuk:- GAS 12-30 F- GAS 12-50 RF- GAS 12-50 RFH- GAS 14-20 RFB- GAS 1000 RF Professional- PAS 10-20- PAS 11-25- PAS 11-25 F- PAS 12-50 F- PAS 850- PAS 1000- PAS 1000 Fatribut:
- Diameter (mm): 35
- Diameter: 35mm
- TRUSCO 2 Flute Step Drillatribut:
- Material: SKH-55 (cobalt high-speed steel)
- Number of Steps: 13
- Surface Processing: Titanium coating
- Shank Diameter (mm): 10
- Stage Width (mm): 3.0
- Accessories: Cutting Oil
- Maximum Rotation Speed (rpm): 203
- Purpose of Use: Work Material: Iron Plate, Copper Plate (up to 2mm), Aluminium Plate, Wood, Resin (up to 3 to 4mm), Stainless Steel Plate (up to 1mm).
- Shaft Diameter (mm): 10phi shank
- NACHI Straight Shank Drill Standard Helix Angle 501Deskripsi:Used in wide variety of normal conditions. Will work in a broad range of materials in both machine and portable drilling.
- TRUSCO Step Drill Nice Mighty (Titanium Cobalt High Speed Steel)atribut:
- Accessories: Cutting Oil
- Material: SKH-55 (Cobalt High-Speed Steel)
- Purpose of Use: Work Material: Iron Plate, Copper Plate (up to 2mm), Aluminium Plate, Wood, Resin (up to 3 to 4mm), Stainless Steel Plate (up to 1mm).
- Shaft Diameter (mm): 10phi Shank
- Shank Diameter (mm): 10
- Surface Processing: Titanium Coating
- monotaro Drill Bit Set Hexagonal Shaft and Step Titanium CoatedDeskripsi:Excellent biting to the material by the tip cross-thinning process (3 mm or more).Convenient step bit for drilling of curved surfaces such as pipes.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Surface Processing: TiN coating
- Thinning Shape of Drills: X type thinning (Φ 3 mm or more)
- Material: High speed steel (HSS)
- Helix Angle: standard
- Set Contents: Hexagonal shaft drill: Φ 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 4.8, 5 mm, Hexagonal shaft step drill: 9 stages (Φ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 mm)
- Shaft Diameter (Ø mm): 6.35
- Point Angle (Degree): 118
- TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
- Sherwood Sheet Metal Step Drillsatribut:
- Material: High Speed Steel
- York Cylindrical End Cut Carbide BurrDeskripsi:Cylindrical-End Cutting All sizes are nominal. Sizes marked * are 3mm shank, all others are 6mm shank. Cut Numbers: Cut 6 - Double Cut Crosscut and double cut to improve control and chipbreaks. Manufactured from high grade tungsten carbide for general-purpose use. Cut 9 - Chipbreaker Chipbreaker fast stock removal for improved control and reduced chips for use on hard materials, i.e. steel alloy 50RC, 60RC, carbon and cast iron. Suitable for deburring and polishing of cast iron, cast steel, carbon steel, alloy steel and stainless steel etc. up to HRC65 hardness. Please note: Workpiece and tools should always be steady and well supported. Carbide burrs are not suitable for 'milling' large amounts of material, they are for light stock removal at high rpm's 'LOW FEED - HIGH SPEED'. Always ensure that at least 70% of the shank length is clamped by the collet or chuck of the tool being used. Always ensure that the tool is rated to the recommended operating speed of the burr.
- TRUSCO Carbide Burr Set C SeriesDeskripsi:Ideal cutting edge shape design realizes excellent sharpness.atribut:
- Shaft Diameter (mm): 6
- Shape: Cylinder, round cylinder, shell, taper, ball
- York Cylindrical Ball Nose Carbide Burr 3mmDeskripsi:Cylindrical Ball Nosed. All sizes are nominal. Sizes marked * are 3mm shank, all others are 6mm shank. Cut Numbers: Cut 6 - Double Cut Crosscut and double cut to improve control and chipbreaks. Manufactured from high grade tungsten carbide for general-purpose use. Cut 9 - Chipbreaker Chipbreaker fast stock removal for improved control and reduced chips for use on hard materials, i.e. steel alloy 50RC, 60RC, carbon and cast iron.atribut:
- Shank Diameter: 3mm
- Head Shape: Ball Nosed
- Finish/Coating: Uncoated
- Head Material: Carbide
Daftar Harga Mata Bor Pagoda Bosch Terbaru March 2026
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt | Rp37.900 |
| BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton) | Rp26.900 |
| BOSCH Tile Drill Bit CYL-9 (Mata Bor Keramik) | Rp45.900 |
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G | Rp20.900 |
| NACHI Set Mata Bor Straight Shank HSS Milimeter Type | Rp1.099.900 |
| Sherwood 14-Step Sheet Metal Step Drill | Rp969.900 |
| monotaro Set Mata Bor Titanium Coated | Rp109.900 |
| BOSCH Vacuum Hoses for Dust Extractors | Rp299.900 |
| TRUSCO 2 Flute Step Drill | Rp2.299.900 |
| BluePoint Step Drill Bit | Rp639.900 |
Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/36P101003114-4.jpg)
/1kP101003056-2.jpg)







/P101001035-2.jpg)


/puP101003930-3.jpg)